PAÑOS PAPEL-(TEX-SOFT)-38X42CM-100SHT Paño de limpieza Softex El versátil paño de limpieza textil reutilizable es adecuado para procesos de limpieza en seco y en húmedo
No deja marcas de arañazos, por lo que resulta adecuado como paño de pulido
Estructura de orificio grueso para un rendimiento óptimo de limpieza mecánica
Duradero y robusto
Extremadamente resistente al desgarro: mantiene la resistencia cuando está mojado
Se puede lavar, escurrir y reutilizar
Resistencia a los disolventes
Poca pelusa
Sensación textil y 100 % natural
100 % rayón hilado
Biodegradable
Alta capacidad de absorción
Poca pelusa
Sin productos químicos ni fibras sintéticas
Hidroentrelazado
Sin silicona
No tóxico
Ideal para entornos industriales, domésticos, de alimentación, hospitales, etc.
https://www.wurth.es/pa-os-papel-tex-soft-38x42cm-100sht-5459195PAÑOS PAPEL-(TEX-SOFT)-38X42CM-100SHTPAÑOS PAPEL-(TEX-SOFT)-38X42CM-100SHT<br>Paño de limpieza Softex<br>El versátil paño de limpieza textil reutilizable es adecuado para procesos de limpieza en seco y en húmedo<br><p class="level1">No deja marcas de arañazos, por lo que resulta adecuado como paño de pulido</p><P></P><p class="level1">Estructura de orificio grueso para un rendimiento óptimo de limpieza mecánica</p><P></P><p class="level1">Duradero y robusto </p><ul><li>Extremadamente resistente al desgarro: mantiene la resistencia cuando está mojado</li><li>Se puede lavar, escurrir y reutilizar</li><li>Resistencia a los disolventes</li><li>Poca pelusa</li></ul><P></P><p class="level1">Sensación textil y 100 % natural </p><ul><li>100 % rayón hilado </li><li>Biodegradable</li><li>Alta capacidad de absorción</li><li>Poca pelusa</li></ul><P></P><p class="level1">Sin productos químicos ni fibras sintéticas </p><ul><li>Hidroentrelazado</li><li>Sin silicona</li><li>No tóxico</li></ul><br><P>Ideal para entornos industriales, domésticos, de alimentación, hospitales, etc.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18916496.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/18916496.jpg2024-02-16T19:41:33+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!