Placas marcaje trasero con adhesivo

Ref.: 081244 816
Ver todas las versiones

P. PEGATINA REMOLQUE 565X196MM,2UND.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

P. PEGATINA REMOLQUE 565X196MM,2UND.
Placas marcaje trasero con adhesivo
  • Placas de señalización de peligro para el montaje en la parte trasera de remolques y plataformas a partir de 3.500 kg.
  • El dorso de la placa es adhesivo para colocarla en diferentes lugares que necesiten una forma concreta.
  • Antes de colocarla, la superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa y polvo. Eliminar la suciedad con Eliminador de frenos, Art. Nº 0890108724.
  • Homologadas según normativa europea ECE 70.
  • Amarillo reflectante con marco rojo reflectante.
  • Lámina retrorreflectante Clase II.
  • Las placas no llevan soporte metálico

Contiene 2 placas en el interior de la unidad de envasado.

Marca de aprobación

ECE 70
Más Información

Longitud

565 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Autoadhesivo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

196 mm
Más Información

Catálogo General

081244816

Ficha Técnica

32406844.pdf
Scroll to top