Riel de soporte/perfil superior

Ref.: 0975491104
Ver todas las versiones

P.OMEGA R.LISO (PVP1M) TIRAS DE 2M.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

P.OMEGA R.LISO (PVP1M) TIRAS DE 2M.
Riel de soporte/perfil superior
Para el montaje rápido de dispositivos de instalación

Cumple con la directiva europea RoHS

(restricción de sustancias peligrosas)

Superficie

ZN
Más Información

Longitud del carril

2 m
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Orificio pretroquelado

Sin perforar
Más Información

Número de carriles

10 Uds
Más Información

Estándar EN

60715
Más Información

Tipo de carril

35 x 15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

72169900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

667.500 g
Más Información

Normas

EN 60715
Más Información

Catálogo General

0975491104

Ficha Técnica

32408227.pdf
Scroll to top