Material |
SPGST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud del chaflán |
1.5 mm |
Longitud |
45 mm |
Diseño |
Diseño estándar |
Diámetro nominal |
6 mm |
Grosor |
0.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
5.969 g |
Diámetro interno |
5.85 mm |
ISO |
8750 |
Normas |
ISO 8750 |
Catálogo General |
047500645 |