Material |
SPGST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud del chaflán |
1.1 mm |
Longitud |
20 mm |
Diseño |
Diseño estándar |
Diámetro nominal |
4 mm |
Grosor |
0.33 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.220 g |
Diámetro interno |
3.9 mm |
ISO |
8750 |
Normas |
ISO 8750 |
Catálogo General |
047500420 |