Material |
SPGST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud del chaflán |
2 mm |
Longitud |
36 mm |
Diseño |
Serie ligera |
Diámetro nominal |
21 mm |
Grosor |
2 mm |
DIN |
7346 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
30.600 g |
Diámetro interno |
17.5 mm |
Normas |
DIN 7346 |
Catálogo General |
0475921036 |