Distancia entre orificios |
43 mm |
Material |
ALU |
Superficie |
AN |
Longitud |
67 mm |
Anchura |
28 mm |
Color |
Acero inoxidable F9 |
Material de la roseta básica |
Plástico |
Diámetro de leva |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
15.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0687762802 |