Cesta corbatero

Ref.: 0683586210
Ver todas las versiones

ORGANIZADOR-CORBATERO-MOKA-48CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Organizador fabricado en madera

Material

Madera
Más Información

Longitud

48 cm
Más Información

Anchura

42.7 cm
Más Información

Color

Marrón, similar a RAL 8019
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2239.000 g
Más Información

Altura

6.9 cm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683586210

Ficha Técnica

59954737.pdf

Ficha Técnica

59954740.pdf