Olla recta inox

Ref.: 6104160600
Ver todas las versiones

OLLA RECTA WÜRTH INOX CON TAPA 60 CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

OLLA RECTA WÜRTH INOX CON TAPA 60 CM
Olla recta inox
Würth
  • Olla profesional de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Compatibles con todo tipo de cocinas a gas, vitro-cerámicas, eléctricas e inducción.
  • Asas de acero inoxidable 18/10 soldadas por puntos para soportar gran peso y su uso intensivo profesional.
  • Borde superior redondeado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación, facilitar su vaciado y el encaje perfecto de su correspondiente tapa.
  • Fondo difusor con disco de acero colocado y afinado a mano.
  • Triple fondo tipo sándwich, termodifusor realizado en tres capas: Inox + Aluminio + Inox.
  • Pulido interior y exterior acabado satinado Semi Mate.
  • Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.
  • Varias medidas y capacidades según el uso que se requiera.
  • Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
  • Registrado en NSF Instituto de Salud Pública de Estados Unidos.
  • Respetuoso con el Medio Ambiente.

Proceso de fabricación

Embutición.


Elaboración de caldos, fondos, fumets, hervir y cocer alimentos.

Material

304
Más Información

Diámetro

60 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19800 g
Más Información

Altura

155 cm
Más Información

Catálogo General

6104160600

Ficha Técnica

32411751.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top