https://www.wurth.es/odu-kit-perfil-aluminio-japonesa-haya440168KIT PERFIL ALU. JAPONESA HAYAKIT PERFIL ALU. JAPONESA HAYA<br>Kit perfil para puerta japonesa<br><ul><li>Ideal para el sistema de puerta corredera con perfil de aluminio.</li><li>Para puertas de 120 cm máx. de ancho.</li><li>Aluminio anodinado en 2 diferentes acabados: plata mate y acero.</li><li>Fácil montaje.</li><li>El kit se compone de 3 travesaños y un zócalo para hacer 4 divisiones en una puerta de 120 o en 2 puertas de 60.</li><li>El kit incluye los elementos de unión para los travesaños.</li><li>Para los perfiles con acabado de haya natural se recomienda montar el kit japonés de color plata mate</li><li>El kit contiene:</li></ul><p class="level3">Zócalo aluminio inferior (1,20 m)</p><p class="level3">Travesaño alu. japonés 3 uds. (1,20 m)</p><p class="level3">Piezas de unión</p><p class="level3">Goma para cristal (6 mm) y tablero (10 mm)</p><p class="level3">Goma para cristal vertical (6 mm) - 10,6 m</p><br><P><B>Detalles del montaje</B></P><br/><P>Rodamiento inferior montado sobre zócalo de aluminio.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118469891.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118469891.jpg2024-02-16T19:33:35+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!