Kit perfil para puerta japonesa

Ref.: 0684700955
Ver todas las versiones

KIT PERFIL ALU. JAPONESA BRONCE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT PERFIL ALU. JAPONESA BRONCE
Kit perfil para puerta japonesa
  • Ideal para el sistema de puerta corredera con perfil de aluminio.
  • Para puertas de 120 cm máx. de ancho.
  • Aluminio anodinado en 2 diferentes acabados: plata mate y acero.
  • Fácil montaje.
  • El kit se compone de 3 travesaños y un zócalo para hacer 4 divisiones en una puerta de 120 o en 2 puertas de 60.
  • El kit incluye los elementos de unión para los travesaños.
  • Para los perfiles con acabado de haya natural se recomienda montar el kit japonés de color plata mate
  • El kit contiene:

Zócalo aluminio inferior (1,20 m)

Travesaño alu. japonés 3 uds. (1,20 m)

Piezas de unión

Goma para cristal (6 mm) y tablero (10 mm)

Goma para cristal vertical (6 mm) - 10,6 m


Detalles del montaje


Rodamiento inferior montado sobre zócalo de aluminio.

Material

ALU
Más Información

Superficie

A2C
Más Información

Longitud

120 cm
Más Información

Anchura

50 cm
Más Información

Capacidad de carga

10 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 kg
Más Información

Altura

50 cm
Más Información

Catálogo General

0684700955

Ficha Técnica

32407319.pdf
Scroll to top