Kit guía inferior y superior

Ref.: 0684700917
Ver todas las versiones

KIT GUIA ALU. CORREDERA BLANCO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT GUIA ALU. CORREDERA BLANCO
Kit guía inferior y superior
  • Indicado para puertas correderas de armario.
  • Longitud máxima de guía de 295 cm.
  • Longitud máxima de tirador de 265 cm (para altura máx. de armario de 3 metros).
  • Aluminio anodinado en 2 diferentes acabados: Aluminio mate, Acero Inoxidable.
  • Sistemas corredera con ruedas de Nylon para un desplazamiento suave y silencioso.
  • Fácil montaje.
  • Referencias indicadas como recambio o ampliación de los Kits Art. Nº 0684700900 y Art. Nº 0684700901.

Material

A1
Más Información

Superficie

2K-LK
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Descripción de tipo

White
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Catálogo General

0684700917

Ficha Técnica

32407320.pdf
Scroll to top