FLEXO PARA GRIFERÍA DN6 420MM

Ref.: 0888902942
Ver todas las versiones

FLEXO PARA GRIFERÍA DN6 420MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FLEXO PARA GRIFERÍA DN6 420MM

Material de la manguera

EPDM - Caucho terpolímero de etileno propileno dieno
Más Información

Longitud

420 mm
Más Información

Material de trenzado

Acero inoxidable AISI 304
Más Información

Anchura nominal DN

DN 6
Más Información

Material de conexión

Acero inoxidable
Más Información

Superficie de la conexión

Niquelado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

10 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Conexión

3/8 pulgadas (crimpado) x 10 mm (inserto de tubería)
Más Información

Catálogo General

0888902942

Ficha Técnica

32408480.pdf
Scroll to top