Clavos en tira y cartucho de gas NG CSM-1

Ref.: 0864940020
Ver todas las versiones

CLAVOS 20MM GAS CSM-1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVOS 20MM GAS CSM-1
Clavos en tira y cartucho de gas NG CSM-1
Clavo universal de alta calidad, ∅ 2,6 mm, compatible con DIGA® CSM-1
  • Fijación de perfiles en U en construcción en seco

  • Fijación sobre bases de hormigón (hormigón normal ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conforme a la norma DIN EN 206 en ladrillo silicocalcáreo y ladrillo sólido en la zona de la instalación, construcción en seco, etc.

Una unidad de embalaje incluye 700 clavos y un cartucho de gas


G0.1

Longitud del clavo

20 mm
Más Información

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

-108 °C
Más Información

Altura de la cabeza

1.3 mm
Más Información

Superficie

A3P
Más Información

Diámetro del clavo

2.6 mm
Más Información

Base química

Propileno
Más Información

Número de clavos

700 Uds
Más Información

Contenido

80 ml
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Número de cartuchos

1 Uds
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.3 mm
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Número de inserciones de clavo por cartucho mín.

700 Uds
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Densidad

0.557 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.539 g
Más Información

Punto de congelación

-138.33 °C
Más Información

Catálogo General

0864940020

Ficha Técnica

32408060.pdf
Scroll to top