CLAVOS 17MM GAS NG 7-HFB

Ref.: 0864970317

CLAVOS 17MM GAS NG 7-HFB

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVOS 17MM GAS NG 7-HFB

Longitud del clavo

17 mm
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Diámetro del clavo

3.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.436 g
Más Información

Catálogo General

0864970317

Ficha Técnica

32408057.pdf
Scroll to top