Cacerola

Ref.: 6104135140
Ver todas las versiones

CACEROLA BAJA INOX CON TAPA 35CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CACEROLA BAJA INOX CON TAPA 35CM
Cacerola
WÜRTH INOX

Características

  • Cacerola de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Compatibles con todo tipo de cocinas a gas, vitrocerámicas, eléctricas e inducción.
  • Asas de acero inoxidable 18/10 soldadas por puntos para soportar gran peso y su uso intensivo profesional.
  • Borde superior redondeado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación, facilitar su vaciado y el encaje perfecto de su correspondiente tapa.
  • Fondo difusor con disco de acero colocado y afinado especialmente para una mayor durabilidad.
  • Triple fondo tipo sándwich,termodifusor realizado en tres capas: Inox + Aluminio + Inox.
  • Pulido interior y exterior acabado satinado Semi Mate.
  • Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.
  • Varias medidas y capacidades según el uso que se requiera.
  • Fabricadas cumpliendo las normas de Salud Pública e Higiene.
  • Registrado en Instituto de Salud Pública de Estados Unidos.
  • Respetuoso con el Medio Ambiente.

Proceso de fabricación

Embutición.


Elaboración de asados, rustidos, arroces y todo tipo de recetas.

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Diámetro

35 cm
Más Información

Color

Acero inoxidable brillante
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4950 g
Más Información

Altura

14 cm
Más Información

Catálogo General

6104135140

Ficha Técnica

32411752.pdf

Ficha Técnica

32411753.pdf
Scroll to top