Boquilla

Ref.: 0946840

ODU BOQUILLA PARA PNG 121 (D4,0MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ODU BOQUILLA PARA PNG 121 (D4,0MM)
Boquilla
Para PNG 122/HNG 28
Para la remachadora neumática para remaches ciegos PNG 122 y la remachadora de palanca HNG 28

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

4.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0946840

Ficha Técnica

32409887.pdf
Scroll to top