Tuerca guía combinada VARIFIX®

Ref.: 0862064103
Ver todas las versiones

NUT-M16-PRFL3641-34X29X6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NUT-M16-PRFL3641-34X29X6MM
Tuerca guía combinada VARIFIX®
Se adapta a todos los rieles de tipo 36 y 41
  • Nuestros productos Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. Se presta especial atención a la conservación de los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

33 mm
Más Información

Anchura

29 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

36 x 36 mm41 x 124 mm41 x 128 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm41 x 82 mm41 x 86 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.735 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Longitud x anchura

33 x 29 mm
Más Información

Catálogo General

0862064103

Ficha Técnica

32408361.pdf
Scroll to top