Tuerca guía VARIFIX®

Ref.: 0865064010
Ver todas las versiones

NUT-M10-PRFL41-A4-35X20X6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NUT-M10-PRFL41-A4-35X20X6MM
Tuerca guía VARIFIX®

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Material

A4
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 41 mm41 x 62 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.880 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Longitud x anchura

35 x 20 mm
Más Información

Catálogo General

0865064010

Ficha Técnica

32408381.pdf
Scroll to top