Tuerca hexagonal con pieza de fijación (marrón, inserto no metálico)

Ref.: 45349018
Ver todas las versiones

TU-ISO7040-A2/70-BN205107/3-BR.RG-M8

Descripción

TU-ISO7040-A2/70-BN205107/3-BR.RG-M8
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (marrón, inserto no metálico)
ISO 7040, acero inoxidable A2-70, sin recubr., con aro marrón

La norma ISO 7040 sustituye a la norma DIN 982 | Hay cierta similitud | Se han eliminado las roscas M7, M18 y M22 | Se han añadido las roscas M3, M4, M30 y M36 | Se ha modificado la altura de la tuerca | Se ha modificado el ancho de llave para las roscas M10, M12 y M14 a 16 mm, 18 mm y 21 mm | Se ha incluido la rosca fina en la norma ISO 10512 | Se ha eliminado la clase de resistencia 12 | La norma ISO 7040 es válida para las clases de resistencia 5, 8 y 10.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-70 °C
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

11.63 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Otro estándar

BN 205 107-03
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

6.44 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.670 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Altura

9.5 mm
Más Información

ISO

7040
Más Información

Normas

ISO 7040, BN 205 107-03
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-70 hasta 120 °C
Más Información

Catálogo General

45349018
Scroll to top