Tuerca hexagonal, perfil alto

Ref.: 4530815
Ver todas las versiones

TU-HEX-ISO4033-A2/70-LL8-M5

Descripción

TU-HEX-ISO4033-A2/70-LL8-M5
Tuerca hexagonal, perfil alto
ISO 4033, acero inoxidable, A2, plano

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura entre esquinas

8.79 mm
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.200 g
Más Información

Altura

5.1 mm
Más Información

ISO

4033
Más Información

Normas

ISO 4033
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

4530815
Scroll to top