ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El diámetro nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.
Clase de producto |
B |
Accionamiento externo |
WS30 |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
934 |
Diseño |
Rosca métrica nominal |
Diámetro nominal |
20 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
10 |
Anchura entre esquinas |
32.95 mm |
Paso |
2.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Peso del producto (por artículo) |
61.500 g |
Altura |
18 mm |
ISO |
4032 |
Normas |
ISO 4032 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M20 |
Catálogo General |
03249020 |