Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.
DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (Ø nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).
Accionamiento externo |
WS22 |
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
14 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
I12I |
Anchura entre esquinas |
24.49 mm |
Paso |
2 mm |
DIN |
934 |
Código del sistema armonizado |
731816990900 |
Peso del producto (por artículo) |
21.480 g |
Altura |
11 mm |
Normas |
DIN 934 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M14 |
Catálogo General |
032489914 |