Tuerca plana con ancho de llave pequeño, rosca fina

Ref.: 445336 2
Ver todas las versiones

NUT-DIN80705-14H-WS46-A2K-M36X2

Descripción

NUT-DIN80705-14H-WS46-A2K-M36X2
Tuerca plana con ancho de llave pequeño, rosca fina
DIN 80705, acero 14H, cincado pasivado azul (A2K)

Accionamiento externo

WS46
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

36 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

50.85 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

80705
Más Información

Categoría de dureza

14H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.825 g
Más Información

Altura

9 mm
Más Información

Normas

DIN 80705
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M36
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M36 x 2
Más Información

Catálogo General

4453362
Scroll to top