Tuerca plana con tamaño de llave pequeño, rosca fina

Ref.: 445126 15
Ver todas las versiones

NUT-DIN80705-14H-WS36-M26X1,5

Descripción

NUT-DIN80705-14H-WS36-M26X1,5
Tuerca plana con tamaño de llave pequeño, rosca fina
DIN 80705, acero, 14H, sin recubrimiento

Accionamiento externo

WS36
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

26 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

39.55 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

80705
Más Información

Categoría de dureza

14H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.620 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

DIN 80705
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M26
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M26 x 1,5
Más Información

Catálogo General

44512615
Scroll to top