Tuerca en T

Ref.: 44608
Ver todas las versiones

NUT-DIN508-8-M8X10

Descripción

NUT-DIN508-8-M8X10
Tuerca en T
DIN 508, acero común

Grosor de la brida

6 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Ranuras en T
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

DIN

508
Más Información

Dureza Vickers, HV

188 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.399 g
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

10 mm
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Normas

DIN 508
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

44608
Scroll to top