Manguito de tensor, hexagonal

Ref.: 446810
Ver todas las versiones

NUT-DIN1479-(A2K)-SW16-M10

Descripción

NUT-DIN1479-(A2K)-SW16-M10
Manguito de tensor, hexagonal
DIN 1479 acero galvanizado

Accionamiento externo

WS16
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del manguito del tensor

45 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

17.77 mm
Más Información

DIN

1479
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.990 g
Más Información

Normas

DIN 1479
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

446810
Scroll to top