Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS7 |
Material |
PA |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Perfil alto;Sin rebaje |
Formulario |
Redondo |
Diámetro nominal |
4 mm |
Tipo de rosca |
M |
Altura de hexágono |
3.2 mm |
Anchura entre esquinas |
7.66 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
0.7 mm |
DIN |
1587 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Protección de la punta del pasador elástico |
2.3 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.213 g |
Altura |
8 mm |
Normas |
DIN 1587 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Catálogo General |
035894 |