Tuerca ciega hexagonal, perfil alto

Ref.: 0348912
Ver todas las versiones

NUT-CAP-HEX-DIN1587-A2-WS18-M12

Descripción

NUT-CAP-HEX-DIN1587-A2-WS18-M12
Tuerca ciega hexagonal, perfil alto
DIN 1587, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Ideal para proteger los extremos de rosca


Diseño sin abertura

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS18
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Perfil altoSin rebaje
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Altura de hexágono

10 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

20.03 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

DIN

1587
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181639900
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

7.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

Altura

22 mm
Más Información

Normas

DIN 1587
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Catálogo General

0348912
Scroll to top