Material |
ALU |
Superficie |
PL |
Longitud |
12 mm |
Diámetro de la cabeza |
9 mm |
DIN |
674 |
Diámetro del manguito |
5 mm |
Código del sistema armonizado |
76161000990 |
Peso del producto (por artículo) |
1.150 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0880512 |