Material |
ST |
Altura de la cabeza |
0.45 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Grosor de pared |
0.3 mm |
Longitud |
4 mm |
Formulario |
A |
Diámetro de la cabeza |
3.2 mm |
Diámetro nominal |
2 mm |
DIN |
7340 |
Código del sistema armonizado |
83082000900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.050 g |
Normas |
DIN 7340 |
Diámetro nominal x longitud |
2 x 4 mm |
Catálogo General |
0924002304 |