Remache ciego

Ref.: 0501102038
Ver todas las versiones

NT-6,0X21,3-STASTA-M.TLLE-SCHWA

Descripción

NT-6,0X21,3-STASTA-M.TLLE-SCHWA
Remache ciego
Tipo 1

Conexiones de remache de alta resistencia y calidad

  • Resistente a impactos
  • A prueba de salpicaduras

Formación limpia y segura de remaches ciegos

Bloqueo fiable y patentado de pasadores ciegos

Alta y constante resistencia a la tracción y al corte

El casquillo del remache no se dobla si es sometido a rangos de fijación nominal bajos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

7.70 mm
Más Información

Material

Metal
Más Información

Altura de la cabeza

2.10 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

6.10 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

15.70 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Ford
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

2.50 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

1071415, 1229061,
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Superficie del manguito

Anodizado negro
Más Información

ubicación de montaje

Universal
Más Información

Diámetro del manguito

4.70 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

6.00 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.920 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Longitud del manguito

21.50 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6,00-6,10 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

2,50-7,70 mm
Más Información
Scroll to top