Engrasador cónico, pulg., forma A, recto

Ref.: 098675 14
Ver todas las versiones

NPL-DIN71412-A-H1-A1-WS14-HEX-R1/4IN

Descripción

NPL-DIN71412-A-H1-A1-WS14-HEX-R1/4IN
Engrasador cónico, pulg., forma A, recto
DIN 71412, forma A, acero inoxidable A1

Con rosca cónica

Material

1.4305
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

6.5 mm
Más Información

Longitud

17.5 mm
Más Información

Formulario

A, H1Hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

1/4 in
Más Información

Tipo de rosca

R
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

DIN

71412
Más Información

Código del sistema armonizado

848790590900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.250 g
Más Información

Normas

DIN 71412
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

R1/4
Más Información

Catálogo General

09867514
Scroll to top