Diámetro de la punta |
12 mm |
Longitud |
53 mm |
Diseño |
Cónica |
Diámetro |
18 mm |
Código del sistema armonizado |
84159000900 |
Peso del producto (por artículo) |
36.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
098416014 |