Boquilla de gas de cerámica

Ref.: 098415015
Ver todas las versiones

NOZ-CRMC-WLV17-SZ5

Descripción

NOZ-CRMC-WLV17-SZ5
Boquilla de gas de cerámica

Tamaño

5
Más Información

Código del sistema armonizado

85159000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.800 g
Más Información

Diámetro interno

8 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!