Clavos en tira de media cabeza de 34° AN

Ref.: 5900000006
Ver todas las versiones

NL-AN5090-HALFHD-GRVD-2,8X50

Descripción

NL-AN5090-HALFHD-GRVD-2,8X50
Clavos en tira de media cabeza de 34° AN
Acero sin recubrimiento, ranurado, con resina

En una práctica caja de transporte

Material

ST
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Batería de pistola de clavos ASN 5090 HF;Batería de pistola de clavos HiKoki 1890DBCL
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diseño

Ranurado y con revestimiento de resina
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de botón
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.540 g
Más Información

Diámetro del vástago

2.8 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top