Nivel de burbuja

Ref.: 0714644018
Ver todas las versiones

DDU NIVEL ZEBRA CON ASAS 183CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU NIVEL ZEBRA CON ASAS 183CM
Nivel de burbuja
Perfil rectangular de metal ligero firme y muy resistente con dos empuñaduras

Mediciones precisas

  • Dos superficies de medición fresadas ofrecen una precisión muy alta, incluso en mediciones en altura.
  • Transferencia de planos de medición al ras con la pieza mediante extremos desmontables
  • Dos burbujas verticales permiten tomar lecturas en vertical sin usar un nivel.

Gran resistencia y mayor vida útil

  • Bloque de nivel de cristal acrílico con marcas de lectura anticorrosión integradas
  • Líquido de burbuja fluorescente, altamente resistente a la radiación UV, sin decoloración líquida y máxima precisión con cambios de temperatura.

Fácil de limpiar

gracias a su recubrimiento de polvo electrostático de textura uniforme

Precisión de medición para mediciones por encima de la cabez

0.5 mm/m
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

183 cm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

0.5 mm/m
Más Información

Número de empuñaduras

2 Uds
Más Información

Exactitud de medición de los grados

0,029 grados
Más Información

Precisión de medición de los grados para mediciones por enci

0.029 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

90318020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3300.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Catálogo General

0714644018

Ficha Técnica

32411175.pdf
Scroll to top