Nivel de burbuja de metal ligero

Ref.: 0714644203
Ver todas las versiones

NIVEL MET-LIGERO 30 CM

Descripción

NIVEL MET-LIGERO 30 CM
Nivel de burbuja de metal ligero
Perfil rectangular estable con superficies laterales lisas.

Excelente legibilidad y larga vida útil

Bloque de nivel de cristal acrílico con marcas de lectura anticorrosión integradas

No se produce decoloración del líquido; la máxima precisión aun con fluctuaciones de temperatura

Líquido de nivel fluorescente, altamente resistente a la radiación UV

Superficie muy lisa y, por lo tanto, fácil de limpiar

Revestimiento lacado electroestático rojo

Alta precisión

Perfil de metal ligero y resistente con superficie de medición fresada (hasta 120 cm)

Precisión de medición para mediciones por encima de la cabez

0.75 mm/m
Más Información

Material

Metales ligeros
Más Información

Longitud

30 cm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

0.5 mm/m
Más Información

Exactitud de medición de los grados

0,029 grados
Más Información

Precisión de medición de los grados para mediciones por enci

0.043 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

90318020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

229.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información
Scroll to top