Nivel de burbuja de metal ligero para construcción

Ref.: 0714644435
Ver todas las versiones

NIVEL-LEVL-LMET-CONSTRUCTION-50

Descripción

NIVEL-LEVL-LMET-CONSTRUCTION-50
Nivel de burbuja de metal ligero para construcción
Diseño ligero

Excelente legibilidad y larga vida útil

  • Bloque de nivel de vidrio acrílico con líneas de marcado impresas permanentemente en la burbuja

Sin decoloración de líquido, máxima precisión con temperaturas fluctuantes

  • Líquido de nivel fluorescente altamente resistente a la radiación UV

Muy fácil de limpiar

  • Superficie muy lisa gracias a su fino recubrimiento en polvo de color plateado

Diseño robusto con alta precisión de medición

  • Los tapones son muy resistentes a los golpes y evitan las deformaciones del perfil de nivel de burbuja
  • El nivel de burbuja tiene una precisión de medición en una posición normal de 0,029° = 0,5 mm/m

Material

ALU
Más Información

Longitud

50 cm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

0.5 mm/m
Más Información

Exactitud de medición de los grados

0,029 grados
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información
Scroll to top