Nivel de burbuja digital

Ref.: 0714644080
Ver todas las versiones

NIVEL ZEBRA DIITAL 80CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NIVEL ZEBRA DIITAL 80CM
Nivel de burbuja digital
Nivel de burbuja protegido contra el agua y el polvo con perfil de metal ligero de baja torsión, dos pantallas digitales y tres viales

Mediciones rápidas y precisas

  • Dos pantallas grandes, claras e iluminadas, una en la parte delantera y otra en la superficie de medición fresada superior, permiten una lectura rápida del valor de medición
  • La guía de inclinación acústica, que se puede desactivar, emite un tono continuo a 0° en el plano horizontal y vertical para alinear sin necesidad de mirar
  • Dos viales verticales evitan tener que doblar el cuerpo de manera incómoda para leer el nivel
  • Bloques de viales extremadamente fáciles de leer confeccionados en vidrio acrílico con incrustaciones, anillos de lectura resistentes a la corrosión
  • Extraordinaria precisión incluso con temperaturas fluctuantes
  • Las dos superficies de medición fresadas garantizan un grado muy elevado de precisión, incluso en mediciones por encima de la cabeza
  • Tapones que se desmontan con facilidad para que el paso a las superficies de medición se efectúe de manera totalmente horizontal

Robustez y practicidad

  • El líquido fluorescente del vial es altamente resistente a la radiación ultravioleta para prevenir la decoloración
  • Superficie muy lisa con recubrimiento de polvo electrostático de color rojo para una fácil limpieza
  • Tapones amortiguadores de caucho
  • Dos asas de plástico de 2 componentes para un manejo cómodo y un agarre firme y seguro
  • El grado de protección IP65 protege contra el polvo y el agua, incluso en condiciones de trabajo difíciles
  • Dos baterías (que se incluyen con el producto) garantizan un tiempo de funcionamiento prolongado


ATENCIÓN


Este artículo no dispone de servicio de reparación Master Service.


Este nivel de burbuja digital se puede utilizar siempre que se necesiten mediciones precisas, por ejemplo, en construcción, colocación de muebles o estantes, paisajismo, jardinería y metalurgia.


Se entrega en una bolsa de tela y plástico

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Precisión de medición para mediciones por encima de la cabez

0.5 mm/m
Más Información

Material

Metales ligeros
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Longitud

80 cm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

0.5 mm/m
Más Información

Número de empuñaduras

1 Uds
Más Información

Exactitud de medición de los grados

0,029 grados
Más Información

Precisión de medición de los grados para mediciones por enci

0.029 grados
Más Información

Visualización del valor de medición

0.1 mm
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Código del sistema armonizado

90318020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1289.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Catálogo General

0714644080

Ficha Técnica

32411176.pdf
Scroll to top