13
Se puede utilizar para el grosor del tablero de poste |
29 mm |
Material |
ST |
Se puede utilizar para el tipo de dispositivo |
Hilti DX 350Hilti DX 36MHilti DX 460Hilti DX 6Hilti DX5Würth BST MA-75 |
Longitud del vástago |
54 mm |
Altura de la cabeza |
1.27 mm |
Superficie |
MZN |
Número de clavos |
10 |
Diseño |
Con punto de rotura nominal |
Tipo de cabeza |
Cabeza plana |
Longitud del depósito |
93 mm |
Diámetro de la cabeza |
5 mm |
Forma de punta |
Punta redonda |
Código del sistema armonizado |
73170020000 |
Peso del producto (por artículo) |
4.720 g |
Diámetro del vástago |
3.7 mm |
Catálogo General |
0864116054 |
Ficha Técnica |
32408049.pdf |