Clavo de cabeza redonda NK 700

Ref.: 0864700042
Ver todas las versiones

DDU CLAVO CABZ. RDON. NK 700 42X3,7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU CLAVO CABZ. RDON. NK 700 42X3,7
Clavo de cabeza redonda NK 700
Con arandela de acero

Cálculo de la longitud de los clavos utilizados en superficies de hormigón:

Profundidad de penetración (mín. 25 mm/máx. 40 mm) + grosor del componente que vaya a fijarse = longitud del clavo o vástago

Cálculo de la longitud de los clavos utilizados en superficies de acero (mín. 5 mm de grosor):

Profundidad de penetración (mín. 8 mm/máx. 12 mm) + grosor del componente que vaya a fijarse = longitud del clavo o vástago


Clavo universal para subestructura de acero y bases de hormigón (hormigón normal ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conforme a la norma DIN EN 206


08

Material

ST
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Hilti DX 450;Hilti DX5
Más Información

Longitud del vástago

42 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.5 mm
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza redonda
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.6 mm
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Diámetro de la arandela

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.690 g
Más Información

Diámetro del vástago

3.7 mm
Más Información

Catálogo General

0864700042

Ficha Técnica

32408048.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top