Se puede utilizar para el tipo de dispositivo |
Hilti DX 2;Würth BST 350;Würth BST MA-75 (juego de disparo único para fijaciones únic |
Longitud del vástago |
42 mm |
Altura de la cabeza |
2.2 mm |
Superficie del clavo |
Galvanizado |
Diseño |
Liso |
Tipo de cabeza |
FLT |
Grosor de la arandela |
1 mm |
Material del clavo |
Acero |
Diámetro de la cabeza |
8 mm |
Forma de punta |
Punta redonda |
Diámetro de la arandela |
30 mm |
Material de la arandela |
Acero |
Superficie de la arandela |
Galvanizado |
Código del sistema armonizado |
73170060000 |
Peso del producto (por artículo) |
12.300 g |
Diámetro del vástago |
3.7 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0864107042 |
Ficha Técnica |
32408047.pdf |