Base para bisagra Nexis ZD

Ref.: F061073236
Ver todas las versiones

BASE NEWCLIP REG.EXCEN.EURO H0 2-P

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Base de montaje en cruz
- Montaje de la bisagra mediante clip
- Regulación en altura a través de tornillo excéntrico con sistema de doble chapa
- Material: acero cincado
- Distancia entre orificios de 32 mm
- 2 puntos de sujeción

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

ST/ZD
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Tornillos Euroscrews premontados, longitud de 13,5 mm.
Más Información

Número de puntos de montaje

2 puntos
Más Información

Altura de la placa de montaje

0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F061073236

Ficha Técnica

32406940.pdf