Longitud de hoja |
85 mm |
Material |
SST |
Longitud |
110 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Peso del producto (por artículo) |
214.000 g |
Catálogo General |
071566557 |