Material |
SPGST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
90 mm |
Diseño |
Con doble ojal |
Mean winding diameter |
7 mm |
Grosor |
1 mm |
DIN |
2097 |
Código del sistema armonizado |
73202085900 |
Peso del producto (por artículo) |
6.700 g |
Normas |
DIN 2097 |
Catálogo General |
050621090 |