Estación de trabajo móvil

Ref.: 0963560469
Ver todas las versiones

MUEBLE-DE-TRABAJO-MOVIL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MUEBLE-DE-TRABAJO-MOVIL
Estación de trabajo móvil
Completamente premontado
Completamente premontado
  • De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad
  • Capacidad de carga del cajón de 70 kg
  • Encimera con borde levantado
  • Incluye campo de etiquetado
  • Alfombrilla antideslizante incluida
  • Incluye 4 ruedas giratorias con freno de bloqueo
  • Incluye asas de manejo (a ambos lados)

Precaución: Hay riesgo de vuelco al extraer el cajón.

Profundidad

450 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

1180 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.990 kg
Más Información

Altura

1220 mm
Más Información

Catálogo General

0963560469

Ficha Técnica

32411474.pdf
Scroll to top