Zapato de seguridad Nature S1P ESD

Ref.: M416136046
Ver todas las versiones

ZAPATO NATURE S1P ESD AZUL 46

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZAPATO NATURE S1P ESD AZUL 46
Zapato de seguridad Nature S1P ESD
El calzado S1P combina de forma excepcional la seguridad con un aspecto informal. También ofrece una óptima ventilación.
  • Microfibra ultraligera y transpirable
  • Forro interior de malla, correa extraíble de microfibra de alta calidad
  • Punteras protectoras de aluminio, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de goma SRC, anchura de confort 11 (ajuste ancho)
  • ESD, sistema sin cámara de aire
  • Aprox. 600 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la tapa

Aluminio
Más Información

Material de la puntera protectora

Aluminio
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

46
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Microfibra
Más Información

Talla de zapato Europa

46
Más Información

Repelente al agua

No
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1460.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC
Más Información

Catálogo General

M416136046

Ficha Técnica

32410581.pdf
Scroll to top