Zapatos de seguridad Light II S1P

Ref.: M416144037
Ver todas las versiones

ZAPATO LIGHT II GRIS S1P 37

Descripción

ZAPATO LIGHT II GRIS S1P 37
Zapatos de seguridad Light II S1P
Zapatos de seguridad ligeros y sin metal con inserciones textiles transpirables. Estos zapatos destacan particularmente por la gran comodidad que proporcionan al andar.
  • Ante transpirable, inserciones de tela
  • Forro interior de tela
  • Punteras protectoras de plástico, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, ancho de confort 11 (ajuste ancho)
  • Sin metal
  • Aprox. 550 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

37
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Gamuza transpirable
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1100.000 g
Más Información
Scroll to top