Calzado de seguridad Eco S3

Ref.: M418082046
Ver todas las versiones

ZAPATO-ECO-S3-SRC-46

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZAPATO-ECO-S3-SRC-46
Calzado de seguridad Eco S3
Calzado versátil, fuerte y duradero fabricado en cuero de alta calidad.
  • Piel transpirable
  • Forro interior de tela
  • Puntera de protección en Composite, plantilla antiperforación textil
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, ancho de confort 11 (horma ancha)
  • Sin metales
  • Aprox. 580 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Tamaño

46
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero
Más Información

Talla de zapato Europa

46
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Talla de zapato UK

11
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1370.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, SRC
Más Información

Catálogo General

M418082046

Ficha Técnica

32410595.pdf
Scroll to top